曜日別特売
PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117

PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117
PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117
PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117
PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117
PC-V1T46N89LFGM VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 19614117

VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台メモリー容量8GB仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:256GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●CPU詳細:Core i5-1335U●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メインメモリ(最大):8GB●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:LPDDR4X●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)注文コード19614117品番PC-V1T46N89LFGM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
メモリー容量8GB仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:256GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●CPU詳細:Core i5-1335U●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メインメモリ(最大):8GB●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法:適合●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:LPDDR4X●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約993最大消費電力(W)45ディスプレイ14.0 FHD解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする