内容量1台
メモリー容量8GB
仕様●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ドライブ:なし●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メインメモリ(最大):8GB●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●VCCI:VCCI ClassB 対応●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:LPDDR4X●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●対応SIMサイズ:なし
注文コード19614151
品番PC-V1T46N8GLFGM