長袖ポロシャツ 85844

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19614219 品番 85844
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
使用素材/鹿の子(ポリエステル65%、麺35%)
ボタン/樹脂ボタン

ブルー サイズS 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)92 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする