液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●縦回転(ピボット)機能:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合 注文コード19614248 品番E2225HM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

仕様電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●縦回転(ピボット)機能:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ(mm)0.2493×0.2410 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)標準:11.9、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:2920 スタンド・ケーブル除く:2290 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.86×171.00×376.88(スタンド含む)、491.86×50.37×288.60(スタンド除く) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz〜83kHz、30kHz〜110kHz (HDMI 1.4)、30kHz〜110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直)48Hz〜76Hz、48Hz〜100Hz (HDMI 1.4.)、48 Hz〜100 Hz (DisplayPort 1.2.) ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル ×1、DisplayPort-DisplayPortケーブル×1(1.8m) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA スピーカーなし 色(本体)ブラック 高さ調節なし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする