ウェルファン
ウェルファンの 歩行関連
ウェルファンの 杖
ウェルファンの 一本杖
夢ライフステッキ スリムネック伸縮ベーシックタイプ(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19614543
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取り替え用のゴムを付属しています。
色
ブラック
全長(mm)
705〜905
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
320
ピッチ(mm)
200
パイプ径(Φmm)
22/19