デジタル登録局RALCWI式ハンディトランシーバー 標準

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19614598 品番DJ-DP50EH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

簡単な登録申請で5Wのハイパワー運用で広い通信エリアをカバー。
簡単な登録申請でビジネスにもレジャーにもご使用頂けます
豊富な82chから好きなチャンネルを選んで使用
IP67相当の高い防塵防水性を備え、ポリカーボネート素材を採用した丈夫なボディ
全体・10までのグループ・999ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます
RALCWI方式間のみ互換性があるため秘話性が高いです。他社製品、AMBE方式とは互換性がないため通信できません。
送受信周波数範囲:351.20000〜351.38125MHz(30ch)
寸法:W55×H97.5×D30.5mm
重量:約175g(ベルトクリップ含まず)
付属品:リチウムインバッテリーパック(EBP-82)、ベルトクリップ、急速充電器、アンテナ、ハンドストラップ
登録申請方法や費用、電波使用料など詳しくはアルインコのホームページに記載しております。

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:DJ-DP50E●電気用品安全法(備考):付属のEDC-283、EBP-82でPSE取得 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする