EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614638

EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614638 EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614638

テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19614638 品番EN12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001

アサガオブルー 全長(mm)655〜855 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)260 ピッチ(mm)200 パイプ径(Φmm)19/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする