代表画像

9343 ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング 19614738 9343 ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング 19614738 9343 ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング 19614738 9343 ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング 19614738

ミニキャップビス〈ビニール袋入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19614738 品番 9343
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

あえて専用ビスに!
ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。
吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。
ビス10本、キャップ10個のセット品。

材質 ねじ長さ(mm)35 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート ねじ径×長さ(mm)4.5×45 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする