代表画像
ウイング
ウイングの ねじ
ウイングの 木ねじ・ドリルネジ
ウイングの ドリルネジ(切り刃付)
ミニキャップビス〈ビニール袋入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
19614765
品番
9355
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
あえて専用ビスに!
ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。
吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。
ビス10本、キャップ10個のセット品。
材質
鉄
色
アイボリー
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
4.5×45
穴の形状
十字穴2番