フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
かるがもE 伸縮M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19614954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
色
ブラック
全長(mm)
730〜955
材質
(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)
260
ピッチ(mm)
250
パイプ径(Φmm)
19/16