かるがもE 折畳S

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19615006 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意

レッド 全長(mm)730〜830 材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ 質量(g)280 ピッチ(mm)250 パイプ径(Φmm)19/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19615006
2019-01-29
用途:
母の歩行補助のため
サービス業

概ね良好なのですが、グリップがもうすこし滑りにくいともっともっといい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする