曜日別特売
85854 半袖ポロシャツ 85854 自重堂 19615034

半袖ポロシャツ 85854

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード19615034品番85854
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
使用素材/鹿の子(ポリエステル65%、綿35%)
ボタン/樹脂ボタン

ブラックサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)68RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする