長袖ポロシャツ 85864

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19615165 品番 85864
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
ボタン/樹脂ボタン
使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)

ネービー サイズSS 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)88 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19615278
2025-10-25
用途:
管理業務のユニフォームとして
その他業種

少し首周りがタイトでしたがあとは色合いも良い商品です。

対象商品:
19615199
2018-12-19
用途:
仕事用に使用
もりもとストアー 様

いつも自重堂のLサイズの作業服を愛用していますが、このシリーズは首周りが少しタイトな作りでした。ワンサイズ大きめが良いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする