徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープン和(なごみ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19615986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
かすり生地で快適。
色
あずき
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ
L
標準質量(g/片足)
135(L)
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
左右区別
左
注意
※片足販売になります。