槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用電気用品
槌屋ヤックの 車用ソケット
槌屋ヤックの USBソケット
2PD30W+USBチャージャー ディレクション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19616016
品番
TP230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
急速充電対応のUSB充電器
用途
急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。
角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)
ヒューズ付き(内蔵)です。
仕様
●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V
12/24共用