徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープン和(なごみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ
L
色
ベージュ
注文コード
19616083
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
サイズ・色
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
かすり生地で快適。
色
ベージュ
サイズ(cm)
23〜23.5
サイズ
L
標準質量(g/片足)
135(L)
足幅
3E
材質(底部)
合成底(EVA)
左右区別
左
注意
※片足販売になります。