槌屋ヤック
PD30W+USB+ソケット セパレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19616147
品番
ZE104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途
接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。
ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)
コード長:約1m
仕様
●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V
12/24共用