吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。 消臭効果のある加工や附属を使用しています。 細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。 汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。 使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)
夏場の暑い時もサラサラしてとても着心地が良いです。