※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- オープン和(なごみ) 徳武産業 19616275 - オープン和(なごみ) 徳武産業 19616275

オープン和(なごみ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19616275 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かすり生地で快適。

サイズ(cm)25〜25.5 サイズ3L 標準質量(g/片足)135(L) 足幅3E 材質(底部)合成底(EVA) 左右区別
注意
※片足販売になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19616458
2023-01-28
用途:
介護対象者にはいてもらいます。

品質は良いと思います。
普通に注文すると、左の片方だけが届きます。ビックリ。値段がお手頃価格と思ったら倍です。その辺りが不満の理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする