※カタログ表紙

3014497 水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り ニッぺ(日本ペイント) 19616296 3014497 水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り ニッぺ(日本ペイント) 19616296 3014497 水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り ニッぺ(日本ペイント) 19616296 3014497 水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り ニッぺ(日本ペイント) 19616296 3014497 水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り ニッぺ(日本ペイント) 19616296

水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード19616296 品番3014497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

大切な住まいの美しさをさらに長持ちさせるために。
様々な複合色が自然本来の優しい彩りをつくり出す多彩模様塗料。
「水性ペリアートUV」
多彩模様塗料水性ペリアートUVの専用下塗り塗料です。
※下塗りは上塗りと同じ番手を必ずご使用ください。
【特長】
◇ 高耐候性
表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く維持させることができます。
◇ 高意匠性
単一色でなく、様々な複合色が創り出す自然本来の優しい彩りが、住まいの外壁に深い味わいをかもしだします。
◇ 防藻・防かび性
防藻・防かび性があり、外部からの藻類やかび類を塗膜で抑制します。
◇ 微弾性機能
専用に下塗りとセットすることで微弾性のある塗膜となり、旧微弾性塗膜に追従することができます。
◇ 完全水系
環境にやさしい水性システムです。
◇ 低汚染性
雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。
下塗り塗料は上塗り塗料と同じ番手の専用下塗り塗料16色、3kgと15kgの容量をご準備。
※下塗り塗料と上塗り塗料の使用量が異なりますのでご購入の際にはご注意ください。

用途
≪用途≫
戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
外壁塗り替え改修用
≪適用下地≫
窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面などの各種旧塗膜の上
※高弾性タイプの旧塗膜は除く。
使用工具はけ、ウールローラー 荷姿3kg丸缶 レンジClassic 工程下塗り 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 色相pa-06 オーチャードツリー RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3以上 塗り面積(1回塗り)(m2)8〜12(3kg) 標準使用量(kg/m2/回)0.25〜0.35 塗回数1〜2 塗料タイプ水性シリコン系多彩模様塗料
注意
※下塗りは上塗りと同じ番手を必ずご使用ください。
※下地が隠ぺいしない場合は2回塗りをしてください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※多彩塗料ですので、ロット差による多少の色相のずれはあらかじめご了承ください。
※塗装直後と乾燥後では若干色が異なる場合があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※反応硬化タイプの塗料のため、使用後のはけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーシンナーで洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※風化面・吸い込みが著しい下地では、ニッペ浸透シーラー(新)、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、すみやかに使い切ってください。
※塗装後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどでは拭かず、石けん水で洗浄して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする