らくらく L007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19616957 品番L007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

カップインソールには安全性、機能性共に優れた「ミューファン糸(銀繊維)」を使用しています。
銀の持つ高い抗菌・消臭効果が半永久的に持続します。
素足でいるような軽さと開放感を残しつつ、しっかりと足を包み込んで守ります。
高齢者独自の歩き方を研究し、歩行中の様々なシーンでの安全と安心を熟慮した、心と体に優しいシューズです。

シルバー サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)ポリエステルジャガード 標準質量(g/片足)180(23cm) 足幅3E 材質(底部)ベステック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする