2179041008 黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス 19617100 2179041008 黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス 19617100 2179041008 黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付 グリーンクロス 19617100

黒球付熱中症計 標識セット TALKUN付 トークン付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19617100 品番2179041008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大型デジタル熱中症計とイラスト看板のセットです。音声再生によって注意喚起が可能です。アルミ複合板製の看板で、単管に取り付けて使用できます。WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。センサー式の音声案内機器、トークンが付いており、人感センサーで反応して音声案内を行います。

用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。 セット内容標識、黒球付熱中症計GC-01、人感センサー式録音再生機TALKUNトークン 寸法(mm)【板面】600×450 防水性IPX5
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする