CRECOTE
CRECOTEの バッグ・キャップ
CRECOTEの バッグ
CRECOTEの リュック
シリコン2WAYリュック グレー(SR-02)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19617145
品番
C1000644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
海や山、釣りなど、アクティブなシーンに最適な防水リュックです。シリコン素材で汚れにくく、急な雨でも安心。持ち運びやすく、様々なシーンで大活躍。
用途
防水&多機能!シリコンリュックでアウトドアをもっと快適に
付属品
ベルト
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×270
機能
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません