RNT-3 RNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロス 19617407 RNT-3 RNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン) グリーンクロス 19617407

RNT両面タンカン標識 立入禁止(両面別デザイン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19617407 品番RNT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。

用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。 取付方式面ファスナー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×550 印刷両面別デザイン 表示内容立入禁止 表示寸法(mm)450×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする