グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
RNT両面タンカン標識 開口部注意(両面別デザイン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19617450
品番
RNT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。
用途
現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。
取付方式
面ファスナー
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×550
印刷
両面別デザイン
表示内容
開口部注意
表示寸法(mm)
450×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった