用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。
種類ピリ辛味噌
内容量(g)250(1缶)
賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)
原材料米みそ(国内製造)、コーン(コーン、食塩)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、香味調味料、ネギ、にんにくペースト、ラー油、砂糖、豆板醤、おろししょうが/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、酸味料、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・ごまを含む)
栄養成分1缶250gあたり:エネルギー163kcal、炭水化物15.3g、たんぱく質14.8g、食塩相当量4.0g、脂質4.8g