※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
ナットランナー(シンプルトルコンGST)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19617495
品番
GST601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033,780
販売価格(税別)
¥
939,800
仕様
制御器内蔵
周波数(Hz)
50-60
電圧(V)
単相100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2.5
本体質量(kg)
11.4
最大電流(A)
20
最大消費電力(W)
1800
常用トルク(N・m)
最大6000
トルク制御範囲(N・m)
2400〜6000