アラーム単体画像

EX-130US 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 19617766 EX-130US 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 19617766 EX-130US 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 19617766 EX-130US 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 19617766

防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19617766 品番EX-130US
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!

用途撃退器 付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
注意
※本品は猪、鹿、サル、鳥等から畑や庭の被害を軽減、犬や猫の糞尿被害を軽減する為の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。 本品は必ず台の上か、支柱に固定して設置してください。本品を直接地面において使用されると、雨水等で浸水し、故障の原因となる恐れがあります。 風や振動で飛ばされたり、倒れたりしないようしっかり固定してください。 本品は鳥や動物からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果のない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする