メイン

2670 LED点滅 防犯ダミーカメラ エピオス 19618369 2670 LED点滅 防犯ダミーカメラ エピオス 19618369 2670 LED点滅 防犯ダミーカメラ エピオス 19618369 2670 LED点滅 防犯ダミーカメラ エピオス 19618369

LED点滅 防犯ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19618369 品番2670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

空き巣・万引き・不審者対策になる防犯ダミーカメラ。LED点滅で不審者を威嚇・抑制。

用途玄関・車庫・社内・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。 付属品防犯用シール付き 材質GPPS・HIPS・ゴム 寸法(mm)240×85×160 区分直送限定 品名LED点滅 防犯ダミーカメラ 電源単三電池×2本(別売) 内容本体・防犯用シール・取付用ネジ×3・コンクリートアンカー×3
注意
※ダミーカメラのためカメラとしての機能はありません。カメラの形状とLEDの点滅で犯罪を抑制することを目的とした商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19618369 2670 68703516 H4973 ソーラー充電センサー式リアル防犯ダミーカメラ エピオス ソーラー充電センサー式リアル防犯ダミーカメラ エピオス 1個 798 税込878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする