メイン
エピオス
エピオスの 防犯カメラ
エピオスの 防犯カメラ本体
エピオスの 防犯用ダミーカメラ
どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19618378
品番
2671
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
空き巣・万引き・不審者対策に!どこでも貼れる両面ナノテープで手軽に設置できる防犯ダミーカメラ。穴を開けずに壁や塀にピタッと貼り付けられます。
用途
どこでも貼れる両面ナノテープ付きで、玄関・車庫・店舗・社内に気軽に貼って設置して防犯対策ができます。
材質
PS・ABS
寸法(mm)
Φ115×75
区分
直送限定
品名
どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ
電源
単三電池×2本(別売)
内容
本体・両面ナノテープシート(6枚入)・取付用ガイドカード・取付用ネジ×2・コンクリートアンカー×2
注意
※ダミーカメラのためカメラとしての機能はありません。カメラの形状とLEDの点滅で犯罪を抑制することを目的とした商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません