MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
赤系電球色
消費電力(W)
12.6
注文コード
19618405
品番
MB50404-40
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
色・光色・消費電力
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【必要ランプ数】3灯
電圧(V)
100(入力)
消費電力(W)
12.6
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光束(Lm)
600
光色
赤系電球色
防水性
防雨型
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
×
注意
ランプ別売