MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
光色
電球色
消費電力(W)
5.3
注文コード
19618421
品番
MB50427-02-01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・光色・消費電力
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
径(Φmm)
【グローブ】Φ150(Φ152H310)
電圧(V)
100(入力)
シリーズ
OrbBracket
消費電力(W)
5.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
378
パーツNo.
OP01719+01731
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁面
調光の可否
○
注意
ランプ別売