LEDブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 光色電球色 消費電力(W)5.3 注文コード19618430 品番MB50427-38-01
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・光色・消費電力など58種類から選べます 他の種類を見る
ゴールド 径(Φmm)【グローブ】Φ150(Φ152H310) 電圧(V)100(入力) シリーズOrbBracket 消費電力(W)5.3 色温度(K)2700 光束(Lm)321 パーツNo.OP01719+01731 光色電球色 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面 調光の可否
注意
ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする