MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ブラケットライト
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
消費電力(W)
4.2
注文コード
19618466
品番
MB50433-14
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・光色・消費電力
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100(入力)
シリーズ
OldNewBracket
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
光束(Lm)
316
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁面
調光の可否
×
注意
ランプ別売