LEDブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色 消費電力(W)4.2 注文コード19618475 品番MB50433-54
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・光色・消費電力など58種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100(入力) シリーズOldNewBracket 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 光束(Lm)316 光色電球色 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面 調光の可否×
注意
ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする