曜日別特売
GM603 リハビリシューズ GM603 マリアンヌ製靴 19618558

GM603 リハビリシューズ GM603 マリアンヌ製靴 19618558
GM603 リハビリシューズ GM603 マリアンヌ製靴 19618558

リハビリシューズ GM603

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード19618558品番GM603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

甲部が左右に開き、甲まわりの大きさを調整できます。
装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
甲部の上部に、甲ゴムを付けているので履きやすく楽です。

コンサイズ(cm)25標準質量(g/片足)210(25cm)足幅3E材質(底部)合成ゴムアズワン品番64-1211-07性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする