YMC3-W 扇風機 保冷剤 冷たいよう3 ヤマノクリエイツ 19618683

 

YMC3-W 扇風機 保冷剤 冷たいよう3 ヤマノクリエイツ 19618683 YMC3-W 扇風機 保冷剤 冷たいよう3 ヤマノクリエイツ 19618683 YMC3-W 扇風機 保冷剤 冷たいよう3 ヤマノクリエイツ 19618683 YMC3-W 扇風機 保冷剤 冷たいよう3 ヤマノクリエイツ 19618683

扇風機 保冷剤 冷たいよう3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19618683 品番YMC3-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭の扇風機をスタイリッシュに冷風仕様にバージョンアップ。強力保冷剤は何度も繰り返し使えるエコ設計。約50分使用可能 (※より低音で持続時間の長い保冷剤になりました)。水滴飛散防止機能付き。冷凍庫で冷やして扇風機に取り付けることで打ち水のような心地良い優しい風を体感。省エネにも役立ち夏の節電対策にもぴったり。トルネード旋風を作り出すファンを4つ搭載。新形状の保冷剤で風の通りが良くなり容量も増え冷却力アップ。ご使用可能な扇風機適合サイズ:扇風機直径約33-37cmまで。

ホワイト 用途扇風機にセットし効果を高める保冷材として。 材質本体:PP/保冷ケース:PE/保冷剤:高吸水性ポリマー、水 質量(kg)0.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×51×182
注意
※扇風機は付属しません。
※本製品は扇風機の前面で冷却するものなので風量は通常より弱くなる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする