エアーウィング プロ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19618805 品番 AW7-021-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。

アイボリー 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
事務所のクーラー

丁度良い角度に調整しても下がってくる。ねじをかなり強く締めても保持されず数時間後には下がっている。残念です。

対象商品:
19618805
2021-12-07
用途:
エアコンの風制御
サービス業

値段の割に構造が華奢
ねじ締めの力が弱かったのか、だんだんと垂れ下がってくる
希望の位置に止めづらい(ねじ締めの加減かもしれませんが)
両面テープはしっかりしていて一度貼ったらはがすのが大変なくらい
落下防止ワイヤーもピアノ線で見栄えもよい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
19618805
2021-01-28
用途:
使っているエアコンの羽、2枚しかなかったのでもう1面につけたかった
株式会社パリヤ 様 (卸売・小売業)

値段がわからないので 安いか高いかわかりませんが ちゃんと使えてよかったです

対象商品:
19618805
2021-01-22
用途:
天井のエアコンの風向き調整
自動車・二輪車・自転車関連業

モノのわりに少し高い
当日と表示しているのに到着に3日掛かりました

1人が参考にしています
対象商品:
19618805
2018-08-10
用途:
事務所の冷え症の女性からのリクエストです。
国分工業株式会社 様

1か所取り付けたら、何人かの女性の要望で2回追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする