3/22より値下げ!現場を応援

0472700 ニューイージーバッグ 福助工業 19618918 0472700 ニューイージーバッグ 福助工業 19618918 0472700 ニューイージーバッグ 福助工業 19618918

ニューイージーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 19618918 品番 0472700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

おすすめのレジバッグです。エコノミータイプ。

材質HDPE 幅(mm)490 高さ(mm)580 仕上幅(mm)345 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする