福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ニューイージーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
19618927
品番
3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
おすすめのレジバッグです。エコノミータイプ。
材質
HDPE
幅(mm)
240
高さ(mm)
310
仕上幅(mm)
150
再生材使用
使用