福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ すし柄
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
19618979
品番
寿司用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
マチ(mm)
150(開いたマチサイズ)
材質
HDPE
幅(mm)
380
厚さ(mm)
0.02
色
乳白
高さ(mm)
400
仕上幅(mm)
230
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。