アジャスタブルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)150 光源色温白色 調光の可否対応 (6〜100%) 注文コード19619026 品番60-20871-00-95
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など312種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプユニバーサル シリーズTAURUS-L 消費電力(W)41.4/40.7 全光束(Lm)3100 入力電圧(V)100/200 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 光束(Lm)3074 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 調光の可否対応 (6〜100%) 配光タイプ中角 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする