仕出し寿司容器 YS 蓋付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 材質本体:PS/蓋:OPS 注文コード19619058 品番YSー5 フタ付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

蓋なしでも積み重ねられる、使い勝手の良い寿司桶です。のせ蓋付きです。

材質本体:PS/蓋:OPS 高さ(mm)45 タイプYS-5 短辺(mm)385 長辺(mm)385
注意
※本体とフタの同一梱包セット品です。
※フタは透明かぶせフタになります。
※中仕切の入数は本体の2倍入っていますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする