MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
アジャスタブルダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
125
光源色
白色
色
ブラック
注文コード
19619166
品番
60-20873-02-97
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
ユニバーサル
シリーズ
TAURUS-M
消費電力(W)
24.8/24.6
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
100/200
器具・セット
セット品
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
1937
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
対応 (6〜100%)
配光タイプ
狭角
調色の可否
不可