アジャスタブルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 ホワイト 注文コード19619191 品番60-20874-00-91
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は埋込穴・光源色・色など312種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプユニバーサル シリーズTAURUS-M 消費電力(W)24.8/24.6 全光束(Lm)2000 入力電圧(V)100/200 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)1856 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否対応 (6〜100%) 配光タイプ中角 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする