福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器LC 蓋付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
4
注文コード
19619225
品番
623 若葉 透明蓋付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
付属品
蓋
材質
本体PS(ラミ)・フタOPS
寸法(mm)
170×230×30
電子レンジ
×
室数
4