福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器LC 蓋付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
1
注文コード
19619243
品番
507 透明蓋付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
付属品
蓋
材質
本体:PS、蓋OPS
寸法(mm)
130×208×30
色
黒
電子レンジ
×
室数
1