福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器LC 蓋付
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
室数
5
注文コード
19619286
品番
613 ハーモニー 透明蓋付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
街弁・行楽やイベントなどのシーンで活躍する定番。
付属品
蓋
材質
本体PS(ラミ)・フタOPS
寸法(mm)
190×238×30
電子レンジ
×
室数
5