曜日別特売
No.22 バーガー袋 福助工業 19619356

バーガー袋

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)材質薄葉紙21g/LD15μ注文コード19619356品番No.22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。
ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。

材質薄葉紙21g/LD15μ短辺(mm)220長辺(mm)222無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88833552
2022-01-13
用途: きなこパンなどに粉物な使用
飲食業

とても使いやすく。油物粉物にも使用出来て良かった。

対象商品 : 88833561
2021-06-07
用途: 豚まんの包装
飲食業

水滲み出るし薄くて安っぽいイメージがあり使い勝手も良くない。

対象商品 : 88833561
2018-11-20
用途: バンズに挟んだサンドイッチを包む
教育・研究機関

バンズのサンドイッチの場合、この袋だと食べやすいです。
もう少し大きいサイズもあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする