10匁(1号) たわし 亀の子束子セット 小崎商店 19619417

たわし 亀の子束子セット

(3件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
19619417
品番
10匁(1号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

元祖亀の子束子。誰もが使って納得の100年続いたロングセラー。 鉄鍋・フッ素樹脂加工されていないフライパン・木製品・ザル・食器洗いは、洗剤なしで洗えてエコロジー。 お鍋の焦げなどは、磨き砂と一緒に使えば効果的です。

材質
パーム+針金
高さ(mm)
50
短辺(mm)
80
長辺(mm)
100
アズワン品番
64-1129-69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619417
2022-01-04
用途: ガラスの掃除
サービス業

ステンドグラスの掃除はやっぱり亀の子ブランドです!

対象商品 : 19619417
2021-04-17
用途: 作品の仕上げ磨き
サービス業

最近、亀の子たわしを扱うお店が減ってきてたので、とても助かっています。昔ながらの亀の子が一番!
重宝してます。

対象商品 : 19619417
2019-12-06
用途: まな板、鍋洗い
飲食業

使った感じは他の商品と変わらないのですが、5倍長持ちます。
漂白剤でまな板洗うと安い物との差は歴然です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする